ミニガイドレール MRS MRS15-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973061 品番MRS15-100
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。

A15 B100 H3.5 質量(g)14.5 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする