LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
ミニガイドレール MRS MRS30-100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973131
品番
MRS30-100
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合
適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A
30
B
100
H
4.5
質量(g)
39
F
10
D
40
C
10
E
19.8
G
8.5
J
4
I
2.5
仕上
シルバーアルマイト処理
材料
アルミ合金