LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
ミニガイドレール MRS MRS20-200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973149
品番
MRS20-200
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合
適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A
20
B
200
H
4.5
質量(g)
40
F
7.2
D
50
C
25
E
12.4
G
7.6
J
3
I
1.8
仕上
シルバーアルマイト処理
材料
アルミ合金