ミニガイドレール MRS MRS30-200

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973210 品番MRS30-200
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。

適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B200 H4.5 質量(g)79 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする