マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-300S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973271 品番MLGX25-300S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。

質量(g)130 穴数6 材料ステンレス鋼(SUS304) レール長さL(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする