LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング本体
小型ガススプリング SIG-114050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973368
品番
SIG-114050
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
仕様
伸長力N:50、伸長力kgf:5、伸長時の長さB:114
材質
主材料:鋼
ストローク
30
シリンダー径(Φmm)
100
ロッド径
3