小型ガススプリング SIG-174100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973377 品番SIG-174100
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。

仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:174 材質主材料:鋼 ストローク60 シリンダー径(Φmm)100 ロッド径3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする