引き込み式ガススプリング SIZ-332100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973386 品番SIZ-332100
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

仕様伸長時の長さB:332、引込力N:100、引込力kgf:10 材質主材料:鋼 ストローク100 シリンダー径(Φmm)190 ロッド径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする