フットステー YFN型 YFN-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973517 品番YFN-200
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)

R5.5×8 A15 B15.9 L200 H42 F33 D17 C5.5 S70 E20 G20 J15.7 P50 I8 K20 N2.3 Q10 引張荷重(N)882 M30 寸法O35 圧縮荷重(N)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする