フットステー YFN型 YFN-300-T50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973535 品番YFN-300-T50
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)

R5.5×9.5 A20 B20 L300 H50 F38 D20 C9 S120 E25.5 G25 J17 P72 I10 K22.5 N3.2 Q15 引張荷重(N)1470 M35 寸法O50 圧縮荷重(N)588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする