ソフトダウンステー NSDX-20(R/L)K NSDX-20LK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973578 品番NSDX-20LK
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。・ドレッサーの吊戸棚などに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。・70°、105°上蓋用。・スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。

仕様左用 機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする