ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)-2SK NSDX-35L2SK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973596 品番NSDX-35L2SK
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。・開いた扉の角度を2段階で保持できます。・扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。・取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。

仕様左用 質量(g)181 機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○ トルク(N・m)軸:1.96〜4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする