ソフトダウンステー NSDX-35(R/L)K NSDX-35RK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973630 品番NSDX-35RK
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。・取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。・扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。

仕様右用 質量(g)181 機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○ トルク(N・m)軸:1.96〜6.86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする