LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
フラップステー L-195型・L-270型 L-195B
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973648
品番
L-195B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A
90
B
225
タイプ
丸穴タイプ
L1
195
L2
133
C
91.5
S
62
L3
148
L4
129
L5
121
材料
ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)
250〜350
角度θ(°)
66
圧縮荷重(N)
147