フラップステー L-195型・L-270型 L-270A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973657 品番L-270A
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。

A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320〜500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする