フラップステー L-195型・L-270型 L-195A-TI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973718 品番L-195A-TI
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。

A90 B225 タイプ長穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料チタン 適合扉高さ(mm)250〜350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする