ラプコンステー EZS-ELAN型 EZS-ELAN-LLS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973745 品番EZS-ELAN-LLS
参考基準価格(税別)¥19,120 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・扉はわずかな力で開きます。・約30°〜70°の範囲では、扉は任意の位置で止められます。・約0°〜20°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・取り付けには、丁番や連動バーは不要です。・本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。・扉座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。・扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。

質量(g)2245 適合扉質量(kg)5〜12.5 扉幅(mm)1200以下 扉高さ(mm)500〜750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする