モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W2-BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973806 品番KA-T100S50-W2-BL
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。

仕様壁付・シングルアーム ブラック トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする