スライドレール(重量用) C501 C501-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973876 品番C501-16
参考基準価格(税別)¥11,870 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。

B250.8 C374.6 移動距離(mm)428.6 質量(kg/ペア)4.59 耐荷重(N/ペア)2540 レール長さ(mm)406.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする