LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール(重量用) C501 C501-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973901
品番
C501-20
参考基準価格(税別)
¥14,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A
238.1
B
352.4
C
476.2
移動距離(mm)
530.2
質量(kg/ペア)
6.04
耐荷重(N/ペア)
2363
レール長さ(mm)
508