スライドレール(重量用) C501 C501-26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973928 品番C501-26
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。

A314.3 B504.8 C628.6 移動距離(mm)682.6 質量(kg/ペア)8.4 耐荷重(N/ペア)1961 レール長さ(mm)660.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする