スライドレール(重量用) C501 C501-28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973937 品番C501-28
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。

A339.7 B555.6 C679.4 移動距離(mm)733.4 質量(kg/ペア)9.13 耐荷重(N/ペア)1785 レール長さ(mm)711.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする