LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
トランクハンドル TO型 TO-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973998
品番
TO-70
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
仕様
ばねなし
H
9
質量(g)
60
L1
54
L2
69
D1
6
W1
60
仕上
クロメート処理(三価)
N
3
材料
鋼(本体:SPCC・取手:SS)
W2
68
寸法P3(mm)
340
d2
4.7
寸法P2
49