ハンドル用ブラケット AS-H30 AS-H30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974059 品番AS-H30
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

・裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。

適合(アルミフレーム)溝幅:8・10 質量(g)13 仕上光沢バレル研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする