ハンドル KMH型 KMH-100

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974305 品番KMH-100
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・トラスねじは使用できません。

A116 B85 L125 質量(g)162 P100 仕上サチライトクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)51 耐荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする