デザインハンドル MDH型(パイプ) MDH-PS192

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974321 品番MDH-PS192
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。

質量(g)384 L1256 L2226 P192 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)177 適合パイプ厚(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする