LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
パイプハンドル 213型(ブラケット) 213-0104.3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13974391
品番
213-0104.3
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
仕様
左仕様(LH)
色
ブラック
質量(g)
104
タイプ
外側ブラケット(オフセットタイプ)
材料
ポリアミド(PA)