ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974445 品番413-9003-00-00015
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。

ブラック B26 L144 H40 L1100 h129 P122 材料ポリアミド(PA) 適合板厚0.8〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする