LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00015
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13974488
品番
413-9004-00-00015
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
色
ブラック
B
28
L
172
H
50
L1
128
h1
39
P
150
材料
ポリアミド(PA)
適合板厚
0.8〜1.5