鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404・WB-900405 WB-900404

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974655 品番WB-900404
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。・握りやすくソフトな手ざわりです。・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性を求められる場所での使用に適しています。

ブラック d15 L188 質量(g)152 H232 H152 P160 材料強化ポリウレタン(PUR)・鋼製芯材入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする