LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル 413-9017型・413-9018型 ワンタッチ取付 413-9018-00-00815
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13974698
品番
413-9018-00-00815
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B
10
L
206
H
45.5
L1
154
h1
35.5
P
180
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
0.8〜1.5