LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
トランクハンドル TMU-115 TMU-115
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13974795
品番
TMU-115
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
・裏側からでも表側からでも取り付けできます。・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)
460
仕上
クロムめっき
材料
亜鉛合金(ZDC)
耐荷重N(kgf)
40
耐荷重(N)
392