チタン合金製、ステンレス鋼製ハンドル 2LC型 2LC-80TI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974881 品番2LC-80TI
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。

d5 L80 H35 質量(g)37 L132 ねじ推奨小:M5 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上ショットブラスト B116 h24 材料チタン合金 寸法B2(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする