マシナリーハンドル MMH型 MMH-350SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974951 品番MMH-350SL
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。

質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする