LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
マシナリーハンドル MMH型 MMH-550SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13974987
品番
MMH-550SL
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)
1830
L1
600
L2
519.5
P
550
仕上
アルマイト処理/マットシルバー
材料
アルミニウム合金
耐荷重N(kgf)
102
耐荷重(N)
1000