マシナリーハンドル MGH型 MGH-750BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975005 品番MGH-750BL
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。

質量(g)2250 L1800 L2760 P750 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする