パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 LC-PL32-L-BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975206 品番LC-PL32-L-BL
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。

ブラック タイプレバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする