昇降ラチェット VA-RCT型 VA-RCT-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975389 品番VA-RCT-200
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット

ストローク200 B250 質量(g)450 ピッチ調整:4 寸法調整段階数D:50 E80 耐荷重294 耐荷重N(kgf)30 最低高さA(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする