引戸用ラッチ錠 265-9610型 アルミフレーム用 265-9610-00-01333

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975495 品番265-9610-00-01333
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

適合防塵シャッター:なし 鍵部:ブラック 質量(g)520 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号No.1333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする