電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M32-FBM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975635 品番M32-FBM
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)

質量(g)2700 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)2666 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し 電流(mA)300/150 吸着力(N[kgf])272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする