・扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。・解放時間を1〜 99秒まで登録できます。・5〜 7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。・安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。・キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。・特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。・制御部寸法:H76×W203×D152mm