電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975757 品番DM62-M
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。

使用温度範囲(℃)-40〜 60 電圧(V)DC12/24(+25%/-5%) 消費電力(W)7.2 吸着力(N)5341 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする