ワンタッチ取付窓 WD型 WD-85

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975800 品番WD-85
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。

適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5 W79 L85 質量(g)14.2 Φd4 H243 H150 寸法P1(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする