LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ワンタッチ取付窓 WD型 WD-120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13975809
品番
WD-120
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合
H3 取付板厚0.8:94、H3 取付板厚1.0:94、H3 取付板厚1.2:94.2
W
113.6
L
120
質量(g)
36.6
Φd
2.5
H2
94
H1
100
寸法P1(mm)
54