クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 MC-JM45WT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975958 品番MC-JM45WT
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

材質ポリプロピレン 質量(g)8.5 タイプ磁石:ネオジム 品名マグネットキャッチ 吸着力(N)29.4 仕上ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする