クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 MC-JM50BL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975967 品番MC-JM50BL
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

・マグネットを樹脂で包んでいるためさびに強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。・クリーンルームには受座MC-JM49との組み合わせが最適です。・蒸気や熱湯及び水などが常にかかる状態では使用しないでください。・酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化する恐れがあります。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

材質ポリアセタール 質量(g)21 タイプ磁石:ネオジム 品名マグネットキャッチ 吸着力(N)29.4 仕上ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする