シグナルマグネットキャッチ SMC型 SMC-103B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976010 品番SMC-103B
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。・リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。・強い磁場中での使用、保管は行わないでください。動作タイプA:吸着板吸着時、スイッチがOFFになります。B:吸着板吸着時、スイッチがONになります。

質量(g)28 吸着力(N)29.4 動作B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする