ローレットつまみ BRF型 BRF-A4-8CR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976080 品番BRF-A4-8CR
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
dM4 質量(g)13 L110 L28 D115 D210 仕上クロムめっき 材料快削黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする