LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ SGL型 SGL-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976089
品番
SGL-16
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R
2.5
T
11
d
M4
B
2
H
22
質量(g)
2
D
16
S
13.5
P
4
仕上
サテンクロムめっき
材料
ABS樹脂