LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の ローレットノブ
ローレットつまみ BRF型 BRF-A5-7CR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976098
品番
BRF-A5-7CR
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
d
M5
質量(g)
14
L1
10
L2
7.5
D1
15
D2
12
仕上
クロムめっき
材料
快削黄銅